Beli oxygen concentrator portable di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ECLAT LED MR16
    Mulai

    Rp52.900

    ECLAT LED MR16
    Deskripsi:
    LED Eclat dengan Teknologi Tinggi sebagai pengganti lampu sorot (spotlight) MR16 dengan voltage standard Eclat HTB tidak memerlukan Trafo atau Ballast sebagai Sumber Power ditambah Downlight MR16 Eclat.Eclat du jour cukup banyak diminati. Dengan pencahayaan yang maksimal, Eclat du jour juga hemat energi hingga 80%. Kualitas dan tingkat keamanan telah diakui dan memenuhi standar dunia.
    atribut:
    • Lamp Base: GU 5.3
    • Operating Voltage (V): 170-240
  2. ABB Electromagnetic Contactor Mini (Kontaktor Magnet)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp289.900

    ABB Electromagnetic Contactor Mini (Kontaktor Magnet)
    Deskripsi:
    B6-30-01-01 Mini Contactor 24V 40-450HzThe B6-30-01 mini contactor is a compact 3 pole contactor with 1 auxiliary contact and screw terminals. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for the control of single or three-phase loads up to 4 kW (AC-3) and 20 A / 690 V (AC-1) or switching of control signals. Further features are the silent coil, a switch position indication and the integrated possibility for rail or wall mounting.
    atribut:
    • Connecting Capacity Control Circuit (mm²): Flexible with Ferrule 1/2x 1-2.5, Flexible with Insulated Ferrule 1/2x 1-2.5, Flexible 1/2x 1-2.5, Rigid 1/2x 1-4
    • Connecting Capacity Main Circuit (mm²): Flexible with Ferrule 1/2x 1-2.5, Flexible with Insulated Ferrule 1/2x 1-2.5, Flexible 1/2x 1-2.5, Rigid 1/2x 1-4
    • Conventional Free-air Thermal Current (A): Min Circuit, 20
    • Mechanical Durability (cycle): 10000000
    • Mounting on DIN Rail (mm): TH35-15 (35x15 Mounting Rail) acc. to IEC 60715, TH35-7.5 (35x7.5 Mounting Rail) acc. to IEC 60715
    • Product Depth/Length (mm): 46.7
    • Product Height (mm): 57.5
    • Product Width (mm): 52.5
  3. GEA Oxygen Concentrator 2 Flow 5 Liter (Tabung Oksigen)
    Mulai

    Rp18.999.900

    GEA Oxygen Concentrator 2 Flow 5 Liter (Tabung Oksigen)
    atribut:
    • Oxygen flow: 1-5L/min
    • Output Pressure: 0.04-0.05MPa
  4. OneMed Duckbill Earloop Mask 4 Ply (Masker)
    Mulai

    Rp83.900

    OneMed Duckbill Earloop Mask 4 Ply (Masker)
    Deskripsi:
    Masker Karet Medis Duckbill 4ply OneMed Box Isi 25 Lembar- Comfort : nyaman digunakan- Fit design : menutup hidung dan mulut dengan sempurna- Breathable : bernafas lebih lega- Izin Edar : AKD 21603910058
    atribut:
    • Number of Ply: 4
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 21603910058
  5. WD-40 Specialist Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp67.900

    WD-40 Specialist Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)
    Deskripsi:
    WD-40 Specialist Contact CleanerSEMPURNA UNTUK MEMBERSIHKAN KOMPONEN ELEKTRIKAL & ELEKTRONIK YANG SENSITIF.Fungsi:- Cepat dan aman menembus ke area yang sulit dijangkau, menghilangkan minyak, kotoran, residu fluks, dan kondensasi dari peralatan elektronik dan listrik yang sensitif.- Cepat kering tanpa meninggalkan noda apapun.- Kekuatan dielektrik hingga 35.000 Volt per 0,1 inci- Pembersih non-konduktif- Aman pada plastik, karet, & logam- Terdaftar & bersertifikat dengan NSF K1,K2,K3- Memenuhi regulasi ROHS*Catatan: jangan di gunakan pada lobang charger handphone- Penggunaan Aplikasi:- - Papan Sirkuit- - Colokan USB- - Printer- - Remote Control- - Game Console- - PC Mother Board- - Dll
    atribut:
    • Initial Boiling Point (°C): 60
    • Solubility in Water: Insoluble
    • Specific Gravity: 0.66
    • Percent Volatile (%): 100
  6. TRUSCO Flat Precision Level (For General Construction)
    42%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.299.900

    TRUSCO Flat Precision Level (For General Construction)
    Deskripsi:
    54
    atribut:
    • Width (mm): 48
    • Thickness (mm): 45
    • Accuracy: Within 2nd Graduation Mark
  7. RSK Precision Level
    Mulai

    Rp14.999.900

    RSK Precision Level
    atribut:
    • Sensitivity: 0.02 mm
  8. TRUSCO Flat-Type Precision Level
    Mulai

    Rp22.999.900

    TRUSCO Flat-Type Precision Level
    Deskripsi:
    37
    atribut:
    • Length (mm): 200
    • Width (mm): 50
    • Thickness (mm): 55
    • Sensitivity (mm): 0.02
  9. GEA Oxygen Concentrator 2 Flow 10 Liter
    Mulai

    Rp34.999.900

    GEA Oxygen Concentrator 2 Flow 10 Liter
    atribut:
    • Oxygen Flow Range (L/minute): 1-10
    • Output Pressure: 0.04-0.05
  10. Owgels Oxygen Concentrator & Atomization
    Mulai

    Rp26.999.900

    Owgels Oxygen Concentrator & Atomization
    Deskripsi:
    Owgels adalah produsen teknologi alat pernapasan Jerman & China yang tidak hanya memproduksi Oxy Concentrator, namun juga HFNC dan Ventilator.- Medical-grade- Heavy-duty- Very low maintenance (hanya filter)- Very long service life- Investasi wajib untuk antisipasi kondisi daruratKadar O2 90-96% stabil pada flow berapapun. Bisa non-stop/timer, tanpa tabung, tanpa antri refill oksigen.
    atribut:
    • Power (W): 5L:330 - 350; 10L: 750
  11. KLEENGUARD Nitrile Foam Coated Gloves (Sarung Tangan Nitrile)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp80.900

  12. PUREAIR Oxygen Tank
    Mulai

    Rp1.199.900

    PUREAIR Oxygen Tank
    Deskripsi:
    - Kapasitas oksigen silinder 1m3 - Sudah termasuk isi oksigen - Regulator oksigen dengan manometer dan alat pelembab udara - Dilengkapi dengan nasal canula - Troli oksigen terbuat dari pipa baja - Dilengkapi dengan kastor (jaring pada tabung oksigen)
    atribut:
    • Diameter (mm): 140
    • Height (cm): 65
    • Capacity (m³): 1
  13. OneMed Oxygen Cylinder (Tabung Oksigen)
    Mulai

    Rp809.900

    OneMed Oxygen Cylinder (Tabung Oksigen)
    Deskripsi:
    Tabung oksigen adalah tabung yang biasa digunakan oleh seseorang yang menderita penyakit yang membutuhkan pertolongan Oksigen dengan segera seperti asma, paru- paru, dll. cocok digunakan di rumah sakit, klinik, pemakain pribadi, pukesmas dll Spesifikasi: Model: OM-1000 Gas Volume: 1000L Cylinder material: 34CrMo4 Weight of cylinder: 11 kgNOMOR IZIN EDAR: AKD 20403310064
    atribut:
    • Flow Meter Cap (LPM): 0-15
    • Cylinder Material: 34CrMo4
    • Cylinder Test Pressure (kgf/cm³): 250
    • Filling Pressure (kgf/cm³): 150
  14. Acer Single CPU Tower Server Altos T1
    Mulai

    Rp86.999.900

    Acer Single CPU Tower Server Altos T1
    atribut:
    • BMP Value: 15
    • Power (W): 500
    • TKDN Value (%): 27.13
    • TKDN Value + BMP Value: 42.13
    • Types of Products: PDN
    • Types of TKDN Products: Server
  15. OneMed Resuscitator Ambubag Silicone (Alat Resusitasi Manual)
    27%
    Mulai

    Rp729.900

    OneMed Resuscitator Ambubag Silicone (Alat Resusitasi Manual)
    Deskripsi:
    Resucitator/Ambubag bahan silicon untuk pasien anak -100% Medical grade silicone material -Latex-free components -Built-in 40cmH2O pressure relief valve -Autoclaved and reusable features provides economical use -All-in-one intake valve connects to oxygen reservoir bag directly -Additional accessories and customized label are available -Diverter is able to attach PEEP valve. Include: - Silicone Child 500ml Resuscitator (With 40cm H2O POP-OFF) - Silicone Mask Child - 2500ml Oxygen Reservoir Bag - Disposable Oygen Tubing 2 meter - Pressure relief valve: 40cm H2O pressure relief NOMOR IZIN EDAR: AKD 20403900264
Daftar Harga oxygen concentrator portable Terbaru October 2026
ECLAT LED MR16Rp52.900
ABB Electromagnetic Contactor Mini (Kontaktor Magnet)Rp289.900
GEA Oxygen Concentrator 2 Flow 5 Liter (Tabung Oksigen)Rp18.999.900
OneMed Duckbill Earloop Mask 4 Ply (Masker)Rp83.900
ERGENE Zinc Cold Galvanize Spray (Pelumas Lapisan Logam)Rp94.900
WD-40 Specialist Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)Rp67.900
TRUSCO Flat Precision Level (For General Construction)Rp6.299.900
RSK Precision LevelRp14.999.900
TRUSCO Flat-Type Precision LevelRp22.999.900
GEA Oxygen Concentrator 2 Flow 10 LiterRp34.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)